品番 : EA638SG-105
品名 : 5.0mm ターンバックル(ステンレス製/トグル&トグル)
耐食性に優れています。
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS316) | ねじ径 | M5 |
|---|---|---|---|
| 最小値 | 116mm | 破断荷重 | 2.97kN |
| サイズ(mm) | A:5、D:7.5 | スリーブ部サイズ | 80mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,120 円(税抜)/ 2,332 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/05/23 04:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1364ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
