詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638SG-106

品名 : M6 ターンバックル(ステンレス製/トグル&トグル)

耐食性に優れています。

仕様

材質 ステンレス(SUS316) ねじ径 M6
最小値 128mm 破断荷重 13.2kN
サイズ(mm) A:5、D:7.5 スリーブ部サイズ 92mm
追加説明
カタログ価格

2,260 円(税抜)/ 2,486 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 06:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1364ページ
バリエーション一覧
EA638SG-105 M5 ターンバックル(ステンレス製/トグル&トグル)
EA638SG-106 M6 ターンバックル(ステンレス製/トグル&トグル)
EA638SG-108 M8 ターンバックル(ステンレス製/トグル&トグル)
EA638SG-110 M10 ターンバックル(ステンレス製/トグル&トグル)
EA638SG-112 M12 ターンバックル(ステンレス製/トグル&トグル)
EA638SG-116 M16 ターンバックル(ステンレス製/トグル&トグル)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top