品番 : EA638SG-112
品名 : M12 ターンバックル(ステンレス製/トグル&トグル)
耐食性に優れています。
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS316) | ねじ径 | M12 |
|---|---|---|---|
| 最小値 | 228mm | 破断荷重 | 44.5kN |
| サイズ(mm) | A:12、D:14 | スリーブ部サイズ | 150mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,530 円(税抜)/ 8,283 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/16 07:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1364ページ | ||||
