品番 : EA638SG-208
品名 : M8 ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ )
仕様
| 材質 | スリーブ:SUS316、アイボルト:SUS304 | ねじ径 | M8 |
|---|---|---|---|
| 破断荷重 | 16kN | 最小値(アイ間ピッチ) | 132mm |
| スリーブ部サイズ | 112mm | アイ線径 | 5mm |
| アイ部内径 | 約8mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,610 円(税抜)/ 2,871 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/20 16:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1364ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA638SB-8 : M8 x 30mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製) |
| セット商品 | EA638SC-8 : M8 x 30mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製) |
| セット商品 | EA638SG-8 : M8x112mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製) |
