品番 : EA638SG-206
品名 : M6 ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ )
仕様
| 材質 | スリーブ:SUS316、アイボルト:SUS304 | ねじ径 | M6 |
|---|---|---|---|
| 最小値 | 112mm | 破断荷重 | 11kN |
| サイズ(mm) | A:4、D:6 | スリーブ部サイズ | 92mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/06 07:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1364ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638SG-206 M6 ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ ) |
| EA638SG-208 M8 ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ ) |
| EA638SG-210 M10 ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ ) |
| EA638SG-212 M12 ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ ) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA638SB-6 : M6 x 30mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製) |
| セット商品 | EA638SC-6 : M6 x 30mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製) |
| セット商品 | EA638SG-6 : M6x 92mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
