詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638SG-210

品名 : M10 ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ )

仕様

材質 スリーブ:SUS316、アイボルト:SUS304 ねじ径 M10
最小値 160mm 破断荷重 26kN
サイズ(mm) A:5、D:10 スリーブ部サイズ 120mm
追加説明
カタログ価格

3,510 円(税抜)/ 3,861 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/11/06 07:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1364ページ
バリエーション一覧
EA638SG-206 M6 ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ )
EA638SG-208 M8 ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ )
EA638SG-210 M10 ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ )
EA638SG-212 M12 ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ )
ウェブカタログ画像
  • ※使用イメージ写真です。現物と異なります。
  • ※使用イメージ写真です。現物と異なります。
  • ※使用イメージ写真です。現物と異なります。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top