品番 : EA638SH-108
品名 : M8 ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ )
仕様
| 材質 | スリーブ:SUS316、アイボルト:SUS304 | ねじ径 | M8 |
|---|---|---|---|
| 最小値 | 110mm | 破断荷重 | 16kN |
| サイズ(mm) | A:5、D:8 | スリーブ部サイズ | 70mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,340 円(税抜)/ 2,574 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/06 07:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1364ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638SH-106 M6 ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ ) |
| EA638SH-108 M8 ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ ) |
| EA638SH-206L M6 ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ ) |
| EA638SH-208L M8 ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ ) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA638SB-8 : M8 x 30mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製) |
| セット商品 | EA638SC-8 : M8 x 30mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製) |
| セット商品 | EA638SH-8 : M8 x70mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大

