品番 : EA638SH-106
品名 : M6 ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ )
仕様
| 材質 | スリーブ:SUS316、アイボルト:SUS304 | ねじ径 | M6 |
|---|---|---|---|
| 最小値 | 105mm | 破断荷重 | 11kN |
| サイズ(mm) | A:4、D:6 | スリーブ部サイズ | 70mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/20 15:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1364ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638SH-106 M6 ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ ) |
| EA638SH-108 M8 ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ ) |
| EA638SH-206L M6 ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ ) |
| EA638SH-208L M8 ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ ) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA638SB-6 : M6 x 30mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製) |
| セット商品 | EA638SC-6 : M6 x 30mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製) |
| セット商品 | EA638SH-6 : M6 x70mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
