詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638SN-201

品名 : M10x18mm/1.25 アイボルト(細目/SS400)

仕様

材質 スチール(SS400) ねじ径 M10×18
リング内径(mm) 25 リング線径(mm) 8
使用荷重(kg) 150 重量(g) 60
ねじピッチ 1.25 表面処理 生地
大型機械の吊り下げ用に
垂直吊りまたは2個で45度吊りができます
追加説明
カタログ価格

480 (税抜)/ 528 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/03/11 19:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1761ページ
バリエーション一覧
EA638SN-201 M10x18mm/1.25 アイボルト(細目/SS400)
EA638SN-202 M12x22mm/1.25 アイボルト(細目/SS400)
EA638SN-203 M12x22mm/1.5 アイボルト(細目/SS400)
EA638SN-204 M14x27mm/1.5 アイボルト(細目/SS400)
EA638SN-205 M16x27mm/1.5 アイボルト(細目/SS400)
EA638SN-206 M18x30mm/1.5 アイボルト(細目/SS400)
EA638SN-207 M20x30mm/1.5 アイボルト(細目/SS400)
EA638SN-208 M20x30mm/2.0 アイボルト(細目/SS400)
EA638SN-209 M22x35mm/1.5 アイボルト(細目/SS400)
EA638SN-210 M22x35mm/2.0 アイボルト(細目/SS400)
EA638SN-211 M24x38mm/2.0 アイボルト(細目/SS400)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top