品番 : EA638SN-211
品名 : M24x38mm/2.0 アイボルト(細目/SS400)
仕様
| 材質 | スチール(SS400) | ねじ径 | M24×38 |
|---|---|---|---|
| リング内径(mm) | 50 | リング線径(mm) | 20 |
| 使用荷重(kg) | 950 | 重量(g) | 800 |
| ねじピッチ | 2.0 | 表面処理 | 生地 |
| 大型機械の吊り下げ用に | |||
| 垂直吊りまたは2個で45度吊りができます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,970 円(税抜)/ 3,267 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/06 23:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1761ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
