品番 : EA638SN-209
品名 : M22x35mm/1.5 アイボルト(細目/SS400)
仕様
材質 | スチール(SS400) | ねじ径 | M22×35 |
---|---|---|---|
リング内径(mm) | 45 | リング線径(mm) | 18 |
重量(g) | 560 | ねじピッチ | 1.5 |
表面処理 | 生地 | ||
大型機械の吊り下げ用に |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,820 円(税抜)/ 3,102 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/04 07:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)