品番 : EA638SN-61
品名 : M8x15mm アイボルト(ステンレス製)
仕様
| 用途 | 電機設備 | 全長 | 49.1㎜ |
|---|---|---|---|
| 内径 | 19.7mm | 外径 | 32.5mm |
| 線径 | 6.4mm | ねじ径 | M8×15 |
| ピッチ | 1.25(並目) | 使用荷重 | 80kg |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 仕上げ | 電解研磨 |
| 重量 | 38g | 付属品 | 六角ナット×1個 |
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
855 円(税抜)/ 941 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/23 02:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1760ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638SN-61 M8x15mm アイボルト(ステンレス製) |
| EA638SN-62 M10x18mm アイボルト(ステンレス製) |
| EA638SN-63 M12x22mm アイボルト(ステンレス製) |
| EA638SN-64 M16x27mm アイボルト(ステンレス製) |
| EA638SN-65 M20x30mm アイボルト(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
