詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638SN-62

品名 : M10x18mm アイボルト(ステンレス製)

仕様

用途 電機設備 全長 61㎜
内径 25mm 外径 41㎜
線径 8mm ねじ径 M10×18
ピッチ 1.5(並目) 使用荷重 150kg
材質 ステンレス(SUS304) 仕上げ 電解研磨
重量 75g 付属品 六角ナット×1個
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

960 円(税抜)/ 1,056 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/11/23 02:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1760ページ
バリエーション一覧
EA638SN-61 M8x15mm アイボルト(ステンレス製)
EA638SN-62 M10x18mm アイボルト(ステンレス製)
EA638SN-63 M12x22mm アイボルト(ステンレス製)
EA638SN-64 M16x27mm アイボルト(ステンレス製)
EA638SN-65 M20x30mm アイボルト(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 単位:㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top