品番 : EA638SN-65
品名 : M20x30mm アイボルト(ステンレス製)
仕様
| 用途 | 電機設備 | 全長 | 102.5㎜ |
|---|---|---|---|
| 内径 | 39mm | 外径 | 72㎜ |
| 線径 | 16.5mm | ねじ径 | M20×30 |
| ピッチ | 2.5(並目) | 使用荷重 | 630kg |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 仕上げ | 電解研磨 |
| 重量 | 400g | 付属品 | 六角ナット×1個 |
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,570 円(税抜)/ 3,927 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/04 14:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1760ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638SN-61 M8x15mm アイボルト(ステンレス製) |
| EA638SN-62 M10x18mm アイボルト(ステンレス製) |
| EA638SN-63 M12x22mm アイボルト(ステンレス製) |
| EA638SN-64 M16x27mm アイボルト(ステンレス製) |
| EA638SN-65 M20x30mm アイボルト(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
