品番 : EA638SP-16
品名 : M16 アイナット(鍛造)
仕様
材質 | 鉄(SS400) | ねじ径 | M16 |
---|---|---|---|
内径 | 35mm | 線径 | 12.5mm |
使用荷重 | 450kg | 重量 | 223g |
並目 | |||
日本製 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
925 円(税抜)/ 1,018 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 60 (2024/05/29 11:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1826ページ |