詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638SP-6

品名 : M6 アイナット(鍛造)

仕様

材質 鉄(SS400) ねじ径 M6
内径 14mm 線径 6.3mm
使用荷重 60kg 重量 16g
並目
日本製
追加説明
カタログ価格

440 (税抜)/ 484 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 32

(2026/07/03 04:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1760ページ
バリエーション一覧
EA638SP-6 M6 アイナット(鍛造)
EA638SP-8 M8 アイナット(鍛造)
EA638SP-10 M10 アイナット(鍛造)
EA638SP-12 M12 アイナット(鍛造)
EA638SP-16 M16 アイナット(鍛造)
EA638SP-20 M20 アイナット(鍛造)
EA638SP-22 M22 アイナット(鍛造)
EA638SP-24 M24 アイナット(鍛造)
EA638SP-30 M30 アイナット(鍛造)
メイン画像
  • d:M6×1 a:25 b:14 c:6.3 D:13 \nt:10 h:20 H:32.5 r:6 d1:7.5\n(単位mm)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top