品番 : EA638SP-22
品名 : M22 アイナット(鍛造)
仕様
| 材質 | 鉄(SS400) | ねじ径 | M22 |
|---|---|---|---|
| 内径 | 44mm | 線径 | 19mm |
| 使用荷重 | 790kg | 重量 | 570g |
| 並目 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,960 円(税抜)/ 2,156 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/07/03 04:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1760ページ | ||||
