詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638SR-21

品名 : M6x13mm アイボルト(高張力合金鋼製)

カタログ訂正

25/10/24 ●材質 誤:高純度熱処理スチール 正:高張力合金鋼(No.56,57 1157)

仕様

使用荷重 0.4 t ねじ径 M6×13
内径 20mm 線径 8mm
重量 50g 材質 高張力合金鋼
硬度 HRC 34
並目ねじ
赤色粉体塗装
追加説明
カタログ価格

2,390 (税抜)/ 2,629 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 29

(2026/01/10 19:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1760ページ
バリエーション一覧
EA638SR-21 M6x13mm アイボルト(高張力合金鋼製)
EA638SR-22 M8x13mm アイボルト(高張力合金鋼製)
EA638SR-23 M10x17mm アイボルト(高張力合金鋼製)
EA638SR-24 M12x20.5mm アイボルト(高張力合金鋼製)
EA638SR-25 M16x27mm アイボルト(高張力合金鋼製)
EA638SR-26 M20x30mm アイボルト(高張力合金鋼製)
EA638SR-27 M24x36mm アイボルト(高張力合金鋼製)
EA638SR-28 M30x45mm アイボルト(高張力合金鋼製)
EA638SR-29 M36x54mm アイボルト(高張力合金鋼製)
EA638SR-30 M42x63mm アイボルト(高張力合金鋼製)
EA638SR-31 M48x68mm アイボルト(高張力合金鋼製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • A:36mm   B:20mm   C:M6\nD:20mm   E:36mm   F:13mm\nG:8mm

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top