品番 : EA638SR-29
品名 : M36x54mm アイボルト(高張力合金鋼製)
カタログ訂正
25/10/24 ●材質 誤:高純度熱処理スチール 正:高張力合金鋼(No.56,57 1157)
仕様
| 使用荷重 | 16.0 t | ねじ径 | M36×54 |
|---|---|---|---|
| 内径 | 70mm | 線径 | 28mm |
| 重量 | 2650g | 材質 | 高張力合金鋼 |
| 硬度 | HRC 34 | ||
| 並目ねじ | |||
| 赤色粉体塗装 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,200 円(税抜)/ 23,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1760ページ | ||||
