品番 : EA638SR-26
品名 : M20x30mm アイボルト(高純度・熱処理)
仕様
材質 | 高純度熱処理スチール | 使用荷重(t) | 6.0 |
---|---|---|---|
内径 | 40mm | 線径 | 16mm |
ねじ径 | M20×30 | ||
並目ねじ | |||
赤色粉体塗装 | |||
熱処理加工され、とても頑丈なつくりになっています。 | |||
硬度 | HRC 34 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,570 円(税抜)/ 8,327 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 87 (2025/06/17 18:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1810ページ |