品番 : EA638SS-2
品名 : M8 アイナット(電気亜鉛メッキ)
仕様
| 材質 | スチール(電気亜鉛メッキ) | ねじ径 | M8 |
|---|---|---|---|
| 内径 | 20mm | 線径 | 8mm |
| 使用荷重 | 140kg | 重量(g) | 50 |
| 並目ねじ | |||
| DIN582 | |||
| DIN:C15(JIS:S15C相当) | |||
| ※使用に際しては使用荷重を超えないでください。 | |||
| ※安全規則に従って使用してください。 | |||
| ※使用する前に器具に破損が無いかを必ず確認してください。破損がある場合は使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
135 円(税抜)/ 149 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2,718 (2026/10/03 11:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1760ページ | ||||
代替品
![]() |
|

