詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638SS-8

品名 : M30 アイナット(電気亜鉛メッキ)

仕様

材質 スチール(電気亜鉛メッキ) ねじ径 M30
内径 50mm 線径 20mm
使用荷重 3.2t 重量(g) 1320
並目ねじ
DIN582
DIN:C15(JIS:S15C相当)
※使用に際しては使用荷重を超えないでください。
※安全規則に従って使用してください。
※使用する前に器具に破損が無いかを必ず確認してください。破損がある場合は使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

2,470 (税抜)/ 2,717 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 78

(2026/01/10 19:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1760ページ
バリエーション一覧
EA638SS-1 M6 アイナット(電気亜鉛メッキ)
EA638SS-2 M8 アイナット(電気亜鉛メッキ)
EA638SS-3 M10 アイナット(電気亜鉛メッキ)
EA638SS-4 M12 アイナット(電気亜鉛メッキ)
EA638SS-5 M16 アイナット(電気亜鉛メッキ)
EA638SS-6 M20 アイナット(電気亜鉛メッキ)
EA638SS-7 M24 アイナット(電気亜鉛メッキ)
EA638SS-8 M30 アイナット(電気亜鉛メッキ)
EA638SS-9 M36 アイナット(電気亜鉛メッキ)
EA638SS-10 M42 アイナット(電気亜鉛メッキ)
ウェブカタログ画像
※画像はEA638SS-5です
  • ※画像はEA638SS-5です
  • ※画像はEA638SS-5です
  • サイズ(mm)\nA:M30、B:65、C:108、D:60、E:109、F:24

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top