詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638SS-9

品名 : M36 アイナット(電気亜鉛メッキ)

仕様

材質 スチール(電気亜鉛メッキ) ねじ径 M36
内径 70mm 線径 28mm
使用荷重 4.6t 重量(g) 2080
並目ねじ
DIN582
DIN:C15(JIS:S15C相当)
※使用に際しては使用荷重を超えないでください。
※安全規則に従って使用してください。
※使用する前に器具に破損が無いかを必ず確認してください。破損がある場合は使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

4,640 (税抜)/ 5,104 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 74

(2026/07/03 04:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1760ページ

代替品

EA638SD-73
  • 品番

    EA638SD-73

  • コメント

    鍛造炭素鋼製

バリエーション一覧
EA638SS-1 M6 アイナット(電気亜鉛メッキ)
EA638SS-2 M8 アイナット(電気亜鉛メッキ)
EA638SS-3 M10 アイナット(電気亜鉛メッキ)
EA638SS-4 M12 アイナット(電気亜鉛メッキ)
EA638SS-5 M16 アイナット(電気亜鉛メッキ)
EA638SS-6 M20 アイナット(電気亜鉛メッキ)
EA638SS-7 M24 アイナット(電気亜鉛メッキ)
EA638SS-8 M30 アイナット(電気亜鉛メッキ)
EA638SS-9 M36 アイナット(電気亜鉛メッキ)
EA638SS-10 M42 アイナット(電気亜鉛メッキ)
ウェブカタログ画像
※画像はEA638SS-5です
  • ※画像はEA638SS-5です
  • ※画像はEA638SS-5です
  • サイズ(mm)\nA:M36、B:75、C:126、D:70、E:128、F:28

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top