品番 : EA638SS-31
品名 : M 6 アイナット(鍛造・ステンレス製)
鍛造のため、高強度です
仕様
| 材質 | 鍛造ステンレス(SUS304) | 内径 | 20mm |
|---|---|---|---|
| 線径 | 8mm | ねじ径 | M6 |
| 使用荷重 | 80kg | ||
| 研磨仕上げで光沢があります。 | |||
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
550 円(税抜)/ 605 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 32 (2026/10/04 15:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1760ページ | ||||
代替品
![]() |
|

