品番 : EA638SS-36
品名 : M20 アイナット(鍛造・ステンレス製)
鍛造のため、高強度です
仕様
| 材質 | 鍛造ステンレス(SUS304) | 内径 | 40mm |
|---|---|---|---|
| 線径 | 16mm | ねじ径 | M20 |
| 使用荷重 | 1200kg | ||
| 研磨仕上げで光沢があります。 | |||
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,500 円(税抜)/ 3,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/07/03 04:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1760ページ | ||||
