詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638SS-35

品名 : M16 アイナット(鍛造・ステンレス製)

鍛造のため、高強度です

仕様

材質 鍛造ステンレス(SUS304) 内径 35mm
線径 14mm ねじ径 M16
使用荷重 700kg
研磨仕上げで光沢があります。
並目ねじ
追加説明
カタログ価格

2,320 (税抜)/ 2,552 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/01/10 19:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1760ページ
バリエーション一覧
EA638SS-31 M 6 アイナット(鍛造・ステンレス製)
EA638SS-32 M 8 アイナット(鍛造・ステンレス製)
EA638SS-33 M10 アイナット(鍛造・ステンレス製)
EA638SS-34 M12 アイナット(鍛造・ステンレス製)
EA638SS-35 M16 アイナット(鍛造・ステンレス製)
EA638SS-36 M20 アイナット(鍛造・ステンレス製)
EA638SS-37 M24 アイナット(鍛造・ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm)\nA:M16、B:35、C:63、D:35、E:62、F:14

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top