詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638ST-11

品名 : M48 アイナット(高張力合金鋼製)

カタログ訂正

25/10/24 ●材質 誤:高純度熱処理スチール 正:高張力合金鋼(No.56,57 1157)

仕様

使用荷重 32.0 t 内径 90mm
線径 38mm ねじ径 M48
重量 6580g 材質 高張力合金鋼
並目ねじ
追加説明
カタログ価格

43,800 (税抜)/ 48,180 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/01/10 19:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1760ページ
バリエーション一覧
EA638ST-2 M8 アイナット(高張力合金鋼製)
EA638ST-3 M10 アイナット(高張力合金鋼製)
EA638ST-4 M12 アイナット(高張力合金鋼製)
EA638ST-5 M16 アイナット(高張力合金鋼製)
EA638ST-6 M20 アイナット(高張力合金鋼製)
EA638ST-7 M24 アイナット(高張力合金鋼製)
EA638ST-8 M30 アイナット(高張力合金鋼製)
EA638ST-9 M36 アイナット(高張力合金鋼製)
EA638ST-10 M42 アイナット(高張力合金鋼製)
EA638ST-11 M48 アイナット(高張力合金鋼製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • A:M48   B:100mm   C:166mm\nD:90mm   E:168mm   F:38mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top