品番 : EA638ST-9
品名 : M36 アイナット(高純度・熱処理スチール製)
仕様
熱処理加工され、とても頑丈なつくりになっています。 | |||
高純度熱処理スチール | |||
使用荷重 | 16.0t | 内径 | 70mm |
---|---|---|---|
線径 | 28mm | ねじ径 | M36 |
並目ねじ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
22,500 円(税抜)/ 24,750 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/06/01 09:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1826ページ |