品番 : EA638ST-2
品名 : M8 アイナット(高張力合金鋼製)
カタログ訂正
25/10/24 ●材質 誤:高純度熱処理スチール 正:高張力合金鋼(No.56,57 1157)
仕様
| 使用荷重 | 0.8 t | ねじ径 | M8 |
|---|---|---|---|
| 内径 | 20mm | 線径 | 8mm |
| 重量 | 60g | 材質 | 高張力合金鋼 |
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,510 円(税抜)/ 2,761 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/01/10 19:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1760ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
