品番 : EA639CA
品名 : 68kg トグルクランプ
仕様
| 垂直レバー・下方押え型 | |||
| 締付能力 | 68kg | クランプ部 | ネオプレンキャップ |
|---|---|---|---|
| 本体材質 | スチール、亜鉛メッキ | サイズ | 25.4(W)×57(L)×35.2(H)mm |
| 取付金具サイズ | 25.4×26.2mm | 取付穴 | φ4.4×4箇所 |
| 重量 | 60g | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 41 (2026/11/14 12:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0663ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA639CA 68kg トグルクランプ |
| EA639CA-2 150kg トグルクランプ |
| EA639CA-3 320kg トグルクランプ |
ウェブカタログ画像
拡大
