品番 : EA639CA-3
品名 : 320kg トグルクランプ
仕様
| 垂直レバー・下方押え型 | |||
| 締付能力 | 320kg | クランプ部 | ネオプレンキャップ |
|---|---|---|---|
| 本体材質 | スチール、亜鉛メッキ | 取付金具 | 62.7x64.3mm |
| サイズ | 62.7(W)×135(L)×88.1(H)mm | バーの開き | 90° |
| ハンドルの開き | 175° | 取付穴 | φ7mm×4箇所 |
| 重量 | 630g | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,510 円(税抜)/ 2,761 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/14 12:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0663ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA639CA 68kg トグルクランプ |
| EA639CA-2 150kg トグルクランプ |
| EA639CA-3 320kg トグルクランプ |
ウェブカタログ画像
拡大

