詳細表示

このページのURL:

品番 : EA639CA-2

品名 : 150kg トグルクランプ

仕様

垂直レバー・下方押え型
締付能力 150kg クランプ部 ネオプレンキャップ
本体材質 スチール、亜鉛メッキ サイズ 46W)×93.7(L)×58.7(H)mm
取付金具サイズ 46×44mm バーの開き 90°
ハンドルの開き 175° 取付穴 φ7mm×4箇所
重量 230g
追加説明
カタログ価格

1,570 円(税抜)/ 1,727 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/11/14 12:26現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0663ページ
バリエーション一覧
EA639CA 68kg トグルクランプ
EA639CA-2 150kg トグルクランプ
EA639CA-3 320kg トグルクランプ
ウェブカタログ画像
  • A:7mm B:15.2mm C:19.5mm D:27mm E:44mm F:29.4mm\nG:46mm H:58.7mm J:12.7mm K:22.2mm L:50.1mm M:93.7mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top