詳細表示

このページのURL:

品番 : EA639EE-1

品名 : 91kg トグルクランプ

仕様

プッシュプル型
締付能 91kg ストローク 20.3mm
ハンドル回転 360度 ハンドル開き角度 88度・83度
適応サイズ φ16mm、厚み:6mm以下 クランプ部 六角ボルト頭(M16×P1.5)
サイズ 24×64.3×78(H)mm 重量 113g
追加説明
カタログ価格

2,280 (税抜)/ 2,508 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/08/10 05:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0664ページ

代替品

EA639EE-2
バリエーション一覧
EA639EE-1 91kg トグルクランプ
EA639EE-2 136kg トグルクランプ
EA639EE-3 318kg トグルクランプ
メイン画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top