品番 : EA639EE-3
品名 : 318kg トグルクランプ
仕様
| プッシュプル型 | |||
| 締付能 | 318kg | ストローク | 66.7mm |
|---|---|---|---|
| ハンドル回転 | 360度 | 適応サイズ | φ27mm 厚み:14mm以下 |
| クランプ部 | 六角ボルト頭(M10×50) | サイズ | 40×169.2×143(H)mm |
| 重量 | 690g | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,150 円(税抜)/ 4,565 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/31 20:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0664ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA639EE-1 91kg トグルクランプ |
| EA639EE-2 136kg トグルクランプ |
| EA639EE-3 318kg トグルクランプ |
ウェブカタログ画像
拡大

