詳細表示

このページのURL:

品番 : EA639EE-2

品名 : 136kg トグルクランプ

仕様

プッシュプル型
締付能 136kg ストローク 40mm
ハンドル回転 360度 ハンドル開き角度 186度
適応サイズ φ20mm 厚み:8mm以下 クランプ部 六角ボルト頭(M8×P1.25)
サイズ 28.6×150×98(H)mm 重量 270g
追加説明
カタログ価格

2,730 円(税抜)/ 3,003 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/23 02:25現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0664ページ
バリエーション一覧
EA639EE-1 91kg トグルクランプ
EA639EE-2 136kg トグルクランプ
EA639EE-3 318kg トグルクランプ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top