品番 : EA639SF-1
品名 : 225kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製)
仕様
| 縦ラッチ型 | |||
| 材質 | ステンレス製 | 締付能力 | 225kg |
|---|---|---|---|
| サイズ | 36×81×87(H)mm | 取付金具 | 35×26mm |
| 取付穴 | φ5.3mm 4箇所 | 重量 | 113g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,540 円(税抜)/ 7,194 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/23 18:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0664ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA639SF-1 225kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製) |
| EA639SF-2 450kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製) |
| EA639SF-3 900kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大

