詳細表示

このページのURL:

品番 : EA639SF-2

品名 : 450kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製)

仕様

縦ラッチ型
材質 ステンレス製 締付能力 450kg
サイズ 40×121.5×111(H)mm 取付金具 40×33.3mm
取付穴 φ7.1mm 4箇所 重量 250g
追加説明
カタログ価格

7,530 (税抜)/ 8,283 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/08/10 05:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0664ページ

代替品

EA639FA-2
  • 品番

    EA639FA-2

  • コメント

    スチール製

バリエーション一覧
EA639SF-1 225kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製)
EA639SF-2 450kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製)
EA639SF-3 900kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top