詳細表示

このページのURL:

品番 : EA640LA-15A

品名 : 15mm 片口スパナ(絶縁)

厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 98 00 15
サイズ 15mm 全長 145mm
ヘッド厚さ 7mm ヘッド幅 37mm
重量 80g 材質 クロムバナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ
1,000V絶縁
15°オフセット
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,400 (税抜)/ 4,840 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/11/24 07:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0214ページ
バリエーション一覧
EA640LA-7 7mm 片口スパナ(絶縁)
EA640LA-8 8mm 片口スパナ(絶縁)
EA640LA-10 10mm 片口スパナ(絶縁)
EA640LA-12 12mm 片口スパナ(絶縁)
EA640LA-13 13mm 片口スパナ(絶縁)
EA640LA-14 14mm 片口スパナ(絶縁)
EA640LA-15A 15mm 片口スパナ(絶縁)
EA640LA-16 16mm 片口スパナ(絶縁)
EA640LA-17 17mm 片口スパナ(絶縁)
EA640LA-18 18mm 片口スパナ(絶縁)
EA640LA-19 19mm 片口スパナ(絶縁)
EA640LA-22 22mm 片口スパナ(絶縁)
EA640LA-24 24mm 片口スパナ(絶縁)
EA640LA-27 27mm 片口スパナ(絶縁)
ウェブカタログ画像
  • s:15mm, l:145mm, a:7mm, b:37mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top