品番 : EA640LA-16
品名 : 16mm 片口スパナ(絶縁)
厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 98 00 16 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 16mm | 全長 | 155mm |
| ヘッド厚さ | 7mm | ヘッド幅 | 38mm |
| 重量 | 112g | 材質 | クロムバナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ |
| 1000V絶縁 | |||
| 15°オフセット | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,940 円(税抜)/ 5,434 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/15 16:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0214ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像(27mm)です
