品番 : EA640LA-22
品名 : 22mm 片口スパナ(絶縁)
厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 98 00 22 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 22mm | 全長 | 190mm |
| ヘッド厚さ | 9mm | ヘッド幅 | 52mm |
| 重量 | 216g | 材質 | クロムバナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ |
| 1000V絶縁 | |||
| 15°オフセット | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,130 円(税抜)/ 6,743 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/10 05:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0214ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像(27mm)です
