品番 : EA640LB-11
品名 : 11mm 片口メガネレンチ(絶縁)
厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具
仕様
メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 980111 |
---|---|---|---|
サイズ | 11mm | 全長 | 180mm |
材質 | 鍛造クロムバナジウム鋼 | 仕上げ | クロムメッキ |
1000V絶縁 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
4,920 円(税抜)/ 5,412 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/05 16:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0216ページ |
拡大