詳細表示

このページのURL:

品番 : EA640LB-16

品名 : 16mm 片口メガネレンチ(絶縁)

厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 98 01 16
サイズ 16mm 全長 215mm
最大ヘッド厚さ 12mm クランクの最大高さ 26mm
最大ヘッド幅 26mm 重量 172g
仕上げ クロムメッキ 材質 鍛造クロムバナジウム鋼
1000V絶縁
フック状に曲がった形状です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

6,640 円(税抜)/ 7,304 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 20:24現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0214ページ
バリエーション一覧
EA640LB-7A 7mm 片口メガネレンチ(絶縁)
EA640LB-8 8mm 片口メガネレンチ(絶縁)
EA640LB-10 10mm 片口メガネレンチ(絶縁)
EA640LB-11 11mm 片口メガネレンチ(絶縁)
EA640LB-12 12mm 片口メガネレンチ(絶縁)
EA640LB-13 13mm 片口メガネレンチ(絶縁)
EA640LB-14 14mm 片口メガネレンチ(絶縁)
EA640LB-15A 15mm 片口メガネレンチ(絶縁)
EA640LB-16 16mm 片口メガネレンチ(絶縁)
EA640LB-17 17mm 片口メガネレンチ(絶縁)
EA640LB-18 18mm 片口メガネレンチ(絶縁)
EA640LB-19 19mm 片口メガネレンチ(絶縁)
EA640LB-22 22mm 片口メガネレンチ(絶縁)
EA640LB-24 24mm 片口メガネレンチ(絶縁)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top