品番 : EA640LB-13
品名 : 13mm 片口メガネレンチ(絶縁)
厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 98 01 13 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 13mm | 全長 | 200mm |
| 最大ヘッド厚さ | 11mm | クランクの最大高さ | 23mm |
| 最大ヘッド幅 | 21.5mm | 重量 | 125g |
| 仕上げ | クロムメッキ | 材質 | 鍛造クロムバナジウム鋼 |
| 1000V絶縁 | |||
| フック状に曲がった形状です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,710 円(税抜)/ 6,281 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/22 13:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0214ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
