詳細表示

このページのURL:

品番 : EA640SA-17

品名 : 17mm 絶縁片口スパナ

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 E40217
サイズ 17mm 全長 165mm
ヘッド幅 47mm ヘッド厚さ 12.5mm
材質 金属部:クロムバナジウム鋼
1000V絶縁
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/15 17:31現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0214ページ
バリエーション一覧
EA640SA-8 8mm 絶縁片口スパナ
EA640SA-14 14mm 絶縁片口スパナ
EA640SA-17 17mm 絶縁片口スパナ
EA640SA-19 19mm 絶縁片口スパナ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top