品番 : EA640SA-19
品名 : 19mm 絶縁片口スパナ
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | E40219 |
|---|---|---|---|
| 1000V絶縁 | |||
| サイズ | 19mm | 全長 | 180mm |
| ヘッド厚さ | 14mm | ヘッド幅 | 53mm |
| 材質 | 金属部:クロムバナジウム鋼 | ||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/10 04:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0214ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA640SA-8 8mm 絶縁片口スパナ |
| EA640SA-10 10mm 絶縁片口スパナ |
| EA640SA-12 12mm 絶縁片口スパナ |
| EA640SA-13 13mm 絶縁片口スパナ |
| EA640SA-14 14mm 絶縁片口スパナ |
| EA640SA-17 17mm 絶縁片口スパナ |
| EA640SA-19 19mm 絶縁片口スパナ |
