品番 : EA640SA-13
品名 : 13mm 絶縁片口スパナ
仕様
メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | E40213 |
---|---|---|---|
1000V絶縁 | |||
サイズ | 13mm | 全長 | 140mm |
ヘッド厚さ | 10.5mm | ヘッド幅 | 39mm |
材質 | 金属部:クロムバナジウム鋼 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,240 円(税抜)/ 2,464 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 64 (2024/05/16 17:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0216ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA640SA-8 8mm 絶縁片口スパナ |
EA640SA-10 10mm 絶縁片口スパナ |
EA640SA-12 12mm 絶縁片口スパナ |
EA640SA-13 13mm 絶縁片口スパナ |
EA640SA-14 14mm 絶縁片口スパナ |
EA640SA-17 17mm 絶縁片口スパナ |
EA640SA-19 19mm 絶縁片口スパナ |