品番 : EA640SA-8
品名 : 8mm 絶縁片口スパナ
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | E40208 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 8mm | 全長 | 99.5mm |
| ヘッド幅 | 25.3mm | ヘッド厚さ | 7.5mm |
| 材質 | 金属部:クロムバナジウム鋼 | ||
| 1000V絶縁 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/06 01:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0214ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA640SA-8 8mm 絶縁片口スパナ |
| EA640SA-14 14mm 絶縁片口スパナ |
| EA640SA-17 17mm 絶縁片口スパナ |
| EA640SA-19 19mm 絶縁片口スパナ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です

