詳細表示

このページのURL:

品番 : EA640SA-12

品名 : 12mm 絶縁片口スパナ

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 E40212
1000V絶縁
サイズ 12mm 全長 130mm
ヘッド厚さ 8.5mm ヘッド幅 36mm
材質 金属部:クロムバナジウム鋼
追加説明
カタログ価格

2,300 (税抜)/ 2,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/05/02 07:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0214ページ

代替品

EA640LA-12
  • 品番

    EA640LA-12

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA640SA-8 8mm 絶縁片口スパナ
EA640SA-10 10mm 絶縁片口スパナ
EA640SA-12 12mm 絶縁片口スパナ
EA640SA-13 13mm 絶縁片口スパナ
EA640SA-14 14mm 絶縁片口スパナ
EA640SA-17 17mm 絶縁片口スパナ
EA640SA-19 19mm 絶縁片口スパナ
ウェブカタログ画像

資料

外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top