品番 : EA640XC-3
品名 : [4個組] 絶縁工具セット
厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具セット
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 00 20 15 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 5点セット | ペンチ | 180mm |
| ラジオペンチ | 200mm | ニッパー | 160mm |
| ワイヤーストリッパー | 160mm(能力:φ5mm以下) | ハンドル | コンフォート(1000V絶縁) |
| 仕上げ | クロムメッキ | ケース | ・サイズ:340(W)×56(D)×275(H)mm ・材質:プラスチック製 |
| 重量 | 約1.4kg | ||
| 衝撃に強く、多方面に使える高級プラスチックケース | |||
| 蜂の巣状のスポンジを敷いてあるので、様々に装備できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
31,600 円(税抜)/ 34,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/31 13:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0209ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA534KC-62 : 180mm 電工ペンチ(絶縁グリップ付/メッキ) |
| セット商品 | EA536KG-3 : 160mm 電工ニッパー・絶縁(グリップ付/メッキ) |
| セット商品 | EA537KC-200 : 200mm 絶縁ラジオペンチ(グリップ付/ストレート/メッキ) |
| セット商品 | EA580KC-15 : 0.1-5.0mm ワイヤーストリッパー(絶縁) |
ウェブカタログ画像
拡大
