品番 : EA640XC-4
品名 : [7個組] 絶縁工具セット
厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具セット
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 00 21 15 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 8点セット | ペンチ | 180mm |
| ニッパー | 160mm | ラジオペンチ | 200mm |
| (+)ドライバー | #1(軸長:80mm) | (-)ドライバー | 2.5×0.4mm(軸長:75mm) 4.0×0.8mm(軸長:100mm) |
| ウォーターポンププライヤー | 180mm | ケースサイズ | 340(W)×56(D)×275(H)mm |
| 重量 | 約1.5kg | ||
| 衝撃に強く、多方面に使える高級プラスチックケース | |||
| 1000V絶縁(ウォーターポンププライヤーを除く) | |||
| 蜂の巣状のスポンジを敷いてあるので、様々に装備できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
36,000 円(税抜)/ 39,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/06 02:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0209ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA531EC-180 : 1・1/2"/180mm ウォーターポンププライヤー |
| セット商品 | EA536KG-3 : 160mm 電工ニッパー・絶縁(グリップ付/メッキ) |
| セット商品 | EA537KC-200 : 200mm 絶縁ラジオペンチ(グリップ付/ストレート/メッキ) |
ウェブカタログ画像
拡大
